204KDD
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052194
N° MFR204KDD
Price$35.35/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052194
N° MFR204KDD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$35.35/each

Aperçu

Description du fabricant
204 KDD BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.551 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204KDD
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : désignation de préfixe K ou N , scellé des deux côtés : désignation de préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD , rainure pour anneau élastique : désignation de préfixe G
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045521
  • CUP_NON
    087796045521
  • Poids
    0.23 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    15000 tr/min (graisse), 17500 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    204 KDD BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 20 mm, double blindage, diamètre extérieur de 47 mm et largeur de 14 mm pour des utilisations radiales fiables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif