Aperçu
Description du fabricant
6204 ZZ C3 BRG
- Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
- Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
- Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Hauteur totale14 mm
- Largeur totale14 mm
- Longueur totale14 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.18000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale12800 N
- Capacité de charge statique radiale6600 N
- Numéro de catalogue du fabricant6204ZZC3
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
- Numéro CUP du fabricant029176014307
- CUP_NON029176014307
- Poids0.22 lb
- Caractéristiques et avantages• Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105048
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6204ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 47 mm pour les applications de précision.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature