6204-2Z/VA228

SKF
6204-2Z/VA228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052220
N° MFR6204-2Z/VA228
Prix140.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6204-2Z/VA228

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052220
N° MFR6204-2Z/VA228

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix140.69 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6204 2Z VA228 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température, sans lubrification jusqu'à 350°C (660°F)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +660 °F
  • Type de cage
    Non métallique
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Phosphate
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Graphite
  • Largeur de la bague intérieure
    14 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement avec revêtement phosphate
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    260 tr/min
  • Série
    62
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion, température extrême
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3035 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1472 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204-2Z/VA228
  • CUP_NON
    7316571507262
  • Poids
    0.24 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour les applications à haute température, sans lubrification jusqu'à 350°C (660°F)
  • Description
    6204 2Z VA228 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 20 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues