Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.16000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale6650 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6204-2RS C3
- CUP_NON662300096352
- Poids0.230 lb
- Description6204-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6204-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 20mm alésages avec un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm , doublement scellé pour la protection.