Aperçu
Description du fabricant
6204 2RSC3 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.9700 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale16 kN
- Capacité de charge statique radiale6.65 kN
- Numéro de catalogue du fabricant62042RSC3
- Poids0.106 kg
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 62042RSC3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité