Motion
6204-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6204-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052258
N° MFR6204-2RSR-L038
Prix26.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6204-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052258
N° MFR6204-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix26.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6204-C-2HRS-L038

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 N
  • Capacité de charge statique radiale
    6600 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204-2RSR-L038
  • CUP_NON
    4054372546679
  • Poids
    0.23 lb
  • Description
    6204-2RSR-L038
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 6204-2RSR-L038 comprend un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues