Motion
MW204PP C2 FS57658B

Timken (Fafnir)
MW204PP C2 FS57658B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00052262
N° MFRMW204PP C2 FS57658B
Prix366.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Timken (Fafnir)
MW204PP C2 FS57658B

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 14 mm, scellé unique
N° D’ARTICLE MI00052262
N° MFRMW204PP C2 FS57658B
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
Prix366.18 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
MW 204 PP FS57658 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    14 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Numéro CUP du fabricant
    087796187535
  • CUP_NON
    087796187535
  • Description
    MW 204 PP FS57658 BRG
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif