204PPS
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.5512 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052347
N° MFR204PPS
Prix369.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.5512 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052347
N° MFR204PPS
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
Prix369.21 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
204PPS BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.5512 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.551 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1480 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    204PPS
  • Numéro CUP du fabricant
    087796045767
  • CUP_NON
    087796045767
  • Poids
    0.23 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Régime de fonctionnement maximal
    15000 tr/min (graisse), 17500 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    204PPS BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 0.5512 po pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif