Aperçu
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6000 po
- Type de fermetureSimplement scellé
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure15.2 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.10000 tr/min
- Série8000
- Capacité de charge dynamique radiale2920 lbf
- Capacité de charge statique radiale1510 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant8504
- CUP_NON097741019125
- Poids0.25 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description8504 BRG (ANCIEN 204 FS2)
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 8504 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.6000 mm.