8504

NTN
8504

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.6250 po, scellé unique, sans bague élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00052360
N° MFR8504
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
8504

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.6250 po, scellé unique, sans bague élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00052360
N° MFR8504
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8504 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6000 po, 15.240 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8504
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359589849
  • CUP_NON
    4547359589849
  • Poids
    0.26 lb
  • Description
    8504 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 8504 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 20 mm avec un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.6250 mm, scellé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif