87504

NTN
87504

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.6250 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00052377
N° MFR87504
Prix75.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
87504

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.6250 po, joint unique et blindage unique, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00052377
N° MFR87504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix75.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
87504 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Joint unique et blindage unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6000 po, 15.240 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Série
    87
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2890 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    87504
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359614091
  • CUP_NON
    4547359614091
  • Poids
    0.24 lb
  • Description
    87504 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 87504 présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.6250 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif