88504
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.6988 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052408
N° MFR88504
Prix83.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 20 mm, D.E. 47 mm, largeur 0.6988 po, double joint, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052408
N° MFR88504

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
88504 BRG
  • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    0.6988 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    17.8 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Série
    88000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1510 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    88504
  • CUP_NON
    097741019460
  • Poids
    0.27 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
  • Description
    88504 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 20 mm, un type droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 0.6988 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif