Aperçu
Description du fabricant
204 NPP9 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11290 tr/min
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricant204NPP9
- CUP_NON087796045699
- Poids0.34 lb
- Description204 NPP9 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 20 mm, un double joint, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 14 mm pour les utilisations radiales.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité