Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.18000 tr/min
- Série200-S
- Capacité de charge dynamique radiale2860 lbf
- Capacité de charge statique radiale1470 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant204SFF7
- CUP_NON097741003131
- Poids0.23 lb
- Description204 SFF7 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 14 mm.