Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Diamètre extérieur47 mm
- Largeur totale14 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure14 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.10000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale2428 lbf
- Capacité de charge statique radiale1473 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant204SST
- CUP_NON097741003179
- Poids0.24 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Description204 SST BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 20 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur globale de 14 mm.