6002VV

NSK
6002VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052501
N° MFR6002VV
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6002VV

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 32 mm de diamètre extérieur, 9 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052501
N° MFR6002VV
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6002VV+COLLAR BRG AVEC COL

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    9 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5600 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6002VV
  • Description
    6002VV+COLLAR BRG AVEC COL
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6002VV est un roulement à billes radial à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 9 mm, doublement scellé pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif