Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.15000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale7878 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6205 C3
- CUP_NON662300096659
- Poids0.280 lb
- DescriptionGBC.6205-00-30E ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6205 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , de type ouvert pour un usage général.