205-KXN4
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po D.I., 52 mm D.E. 2.0427 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052532
N° MFR205-KXN4
Prix240.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 1.0000 po D.I., 52 mm D.E. 2.0427 po largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052532
N° MFR205-KXN4
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
Prix240.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
205-KXN4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    2.0427 po
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Normes respectées
    DIN5417
  • Série
    200 KXN4
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205-KXN4
  • CUP_NON
    4012802504019
  • Poids
    0.37 lb
  • Description
    205-KXN4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement radial/à rainure profonde, alésage de 1.0000 po, double joint, diamètre extérieur de 52 mm et largeur de 2.0427 po convenant aux applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif