205SF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052541
N° MFR205SF
Prix43.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052541
N° MFR205SF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.60 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
205 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205SF
  • CUP_NON
    097741003292
  • Poids
    0.30 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    205 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 205SF présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif