Aperçu
- Le roulement de type Conrad est bien équilibré, avec des courses profondes et des épaules de course ininterrompues
- Excellent roulement tout usage
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1 mm
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricant205PP
- Détails supplémentairesRoulement ouvert : désignation de préfixe K ou N , scellé des deux côtés : désignation de préfixe PP , blindé des deux côtés : désignation de préfixe KDD , rainure pour anneau élastique : désignation de préfixe G
- Numéro CUP du fabricant087796046047
- CUP_NON087796046047
- Poids0.28 lb
- Caractéristiques et avantages• Le roulement de type Conrad est bien équilibré, avec des courses profondes et des épaules de course ininterrompues • Excellent roulement tout usage
- Description205 PP BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde a un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 15 mm.