6205-2RSC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00052607
N° MFR6205-2RSC3
Prix29.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00052607
N° MFR6205-2RSC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
GBC.6205-88-30E ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    7878 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2RSC3
  • CUP_NON
    662300097656
  • Poids
    0.280 lb
  • Description
    GBC.6205-88-30E ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6205-2RSC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25mm alésages avec un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm , doublement scellé pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif