6205-2RSR-L038

FAG (Schaeffler)
6205-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052625
N° MFR6205-2RSR-L038
Price$46.73/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6205-2RSR-L038

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00052625
N° MFR6205-2RSR-L038

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix46.73 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6205-C-2HRS-L038 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2RSR-L038
  • CUP_NON
    4012802651645
  • Poids
    0.28 lb
  • Description
    6205-C-2HRS-L038 BILLE BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6205-2RSR-L038 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif