Aperçu
Description du fabricant
205SZZST BRG
- Roulement à billes à rainure profonde, inox
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Matériau de la cageAcier inoxydable
- Largeur de la bague intérieure15 mm
- Matériau de l’élémentAcier inoxydable
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale2630 lbf
- Capacité de charge statique radiale1720 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant205SZZST
- CUP_NON097741003445
- Poids0.30 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
- Description205SZZST BRG
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 25 mm, fermeture double étanche, diamètre extérieur de 52 mm et largeur de 15 mm pour les tâches radiales à rainure profonde.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité