6205ZNRC3

NSK
6205ZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00052665
N° MFR6205ZNRC3
Prix82.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6205ZNRC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00052665
N° MFR6205ZNRC3
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
Prix82.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6205ZNRC3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    15 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205ZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176643323
  • CUP_NON
    029176642357
  • Poids
    0.26 lb
  • Description
    6205ZNRC3 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105048
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6205ZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm, blindé unique pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif