Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Numéro de catalogue du fabricantPM205PP C3 FS57658E
- Numéro CUP du fabricant087796177727
- CUP_NON087796177727
- Poids0.28 lb
- DescriptionPM205PP FS57658E BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe PM205PP C3 FS57658E est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 25 mm avec un diamètre extérieur de 52 mm, une largeur de 15 mm, une conception droite, doublement étanche.