Motion
6205-2RSR-L038-C2

FAG (Schaeffler)
6205-2RSR-L038-C2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C2
N° D’ARTICLE MI00052678
N° MFR6205-2RSR-L038-C2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FAG (Schaeffler)
6205-2RSR-L038-C2

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C2
N° D’ARTICLE MI00052678
N° MFR6205-2RSR-L038-C2
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6205-2RSR-L038-C2

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C2
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14900 N
  • Capacité de charge statique radiale
    7800 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205-2RSR-L038-C2
  • CUP_NON
    4012802651638
  • Poids
    0.28 lb
  • Description
    6205-2RSR-L038-C2
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 15 mm, idéal pour les ajustements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues