Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Hauteur totale15 mm
- Largeur totale15 mm
- Longueur totale52 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-10 à +110 °C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.15000 tr/min
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale14000 N
- Capacité de charge statique radiale7850 N
- Numéro de catalogue du fabricant6205ZZNRC3
- Numéro CUP du fabricant029176020490
- CUP_NON029176020490
- Poids0.29 lb
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105048
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6205ZZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm pour une utilisation industrielle.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu