6205 2RSNRJEM

SKF
6205 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052711
N° MFR6205 2RSNRJEM
Prix54.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6205 2RSNRJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm diamètre intérieur, 52 mm diamètre extérieur, 15 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052711
N° MFR6205 2RSNRJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix54.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6205 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    14000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3327 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1754 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205 2RSNRJEM
  • CUP_NON
    7316576612800
  • Poids
    0.30 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , anneau élastique et rainure, qualité du moteur électrique
  • Description
    6205 2RSNRJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 25 mm, d’un double joint, d’un diamètre extérieur de 52 mm et d’une largeur de 15 mm pour un mouvement radial fiable.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues