6205LB

NTN
6205LB

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052716
N° MFR6205LB
Prix43.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6205LB

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 52 mm, largeur 15 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052716
N° MFR6205LB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix43.56 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6205LB BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205LB
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359562729
  • CUP_NON
    4547359562729
  • Poids
    0.27 lb
  • Description
    6205LB BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6205LB présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif