Aperçu
Description du fabricant
8505 BRG
- Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement des joints en feutre
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6000 po
- Type de fermetureSimplement scellé
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure15.2 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Série8000
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1800 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant8505
- CUP_NON097741019132
- Poids0.29 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulements à billes à rainure profonde pour le remplacement du joint en feutre
- Description8505 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 8505 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.6000 mm.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité