Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale0.6594 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure16.7 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Série488000
- Capacité de charge dynamique radiale3150 lbf
- Capacité de charge statique radiale1800 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant488505
- CUP_NON097741010689
- Poids0.32 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description488505 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 488505 présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 0.6594 mm.