8026
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 26 mm, D.E 52 mm, largeur 0.6250 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00052789
N° MFR8026
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 26 mm, D.E 52 mm, largeur 0.6250 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00052789
N° MFR8026
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
8026 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    26 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    0.6250 po
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Polyamide
  • Largeur de la bague intérieure
    15.2 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Série
    8000
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8026
  • CUP_NON
    097741018746
  • Poids
    0.27 lb
  • Description
    8026 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 26 mm, fermeture scellée unique, diamètre extérieur de 52 mm et largeur de 0.6250 mm adaptée aux tâches radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif