Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale15 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageNylon
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.9070 tr/min
- Série200K
- Capacité de charge dynamique radiale3600 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Numéro CUP du fabricant087796047969
- CUP_NON087796047969
- Poids0.30 lb
- Type de serviceService moyen
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde