Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
Spécifications
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageHexagonales
- Diamètre à l’alésage0.8750 po
- Diamètre extérieur52 mm
- Largeur totale1.0000 po
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneR
- Matériau du roulementAcier
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Type de composantAssemblage
- Rpm max.4540 tr/min
- Description205 KRR2 BRG
- Matériau de la cageNylon
- Revêtement de finitionSans revêtement
- ApplicationAgriculture
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur de la bague intérieure1 po
- Rayon du filet0.039 po
- Série200
- Numéro de catalogue du fabricant205KRR2
- Numéro CUP du fabricant087796045965
- CUP_NON087796045965
- Poids0.386 lb
- Capacité de charge dynamique radiale3490 lbf
- Capacité de charge statique radiale1760 lbf
- Régime de fonctionnement maximal13636.364 tr/min (graisse), 15909.091 tr/min (huile)
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Matériau du dispositif de retenuePolymère
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Auto-alignementNon
- Type de produitRoulements de lignes agricoles et agricoles
- Description longueLe roulement à outils agricoles 205KRR2 présente un diamètre d'alésage de 0.8750 po, un alésage hexagonal, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur de 1.0000 po.