Motion
205SFFST

MRC (SKF)
205SFFST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052885
N° MFR205SFFST
Prix304.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
205SFFST

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00052885
N° MFR205SFFST

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix304.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
205 SFFST BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, inox

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    15 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Largeur de la bague intérieure
    15 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2630 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1720 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    205SFFST
  • CUP_NON
    097741003346
  • Poids
    0.29 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable
  • Description
    205 SFFST BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 25 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 52 mm et une largeur globale de 15 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif