Motion
6206 NR

SKF
6206 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00052924
N° MFR6206 NR
Prix52.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00052924
N° MFR6206 NR
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
Votre prix52.06 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206 NR (CN) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206 NR
  • CUP_NON
    7316577741073
  • Poids
    0.46 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6206 NR (CN) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6206 NR présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues