Motion
6206/W64

SKF
6206/W64

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00052925
N° MFR6206/W64
Prix96.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206/W64

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI00052925
N° MFR6206/W64
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
Prix96.67 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206 W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206/W64
  • CUP_NON
    7316570453119
  • Poids
    0.46 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée
  • Description
    6206 W64 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6206/W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues