Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
- Qualité des moteurs électriques (EMQ)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneP
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.63 po
- Rayon du filet0.039 po
- Série200
- Capacité de charge dynamique radiale4850 lbf
- Capacité de charge statique radiale2530 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant206KD
- Numéro CUP du fabricant087796040519
- CUP_NON087796040519
- Poids0.43 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
- Régime de fonctionnement maximal10000 tr/min (graisse), 11666.667 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- Description206 KD BRG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueRoulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 30 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 16 mm pour utilisation radiale et rainurée profonde.