Motion
6206-ZZ
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00052953
N° MFR6206-ZZ
Prix21.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00052953
N° MFR6206-ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix21.39 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    120° à 248°
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Série
    6200
  • Capacité de charge statique radiale
    11312 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-ZZ
  • CUP_NON
    662300098707
  • Poids
    0.430 lb
  • Description
    6206-ZZ-C3 ROULEMENT À BILLES
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6206-ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 30mm avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 16mm , doublement blindé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif