Motion
206P
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052980
N° MFR206P
Prix41.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI00052980
N° MFR206P
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
Votre prix41.01 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
206 P BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Qualité des moteurs électriques (EMQ)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.63 po
  • Rayon du filet
    0.039 po
  • Rpm max.
    6850 tr/min
  • Série
    200
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2530 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206P
  • Numéro CUP du fabricant
    087796040731
  • CUP_NON
    087796040731
  • Poids
    0.43 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Qualité des moteurs électriques (EMQ)
  • Régime de fonctionnement maximal
    10000 tr/min (graisse), 11666.667 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    206 P BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 206P présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture scellée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif