Motion
6206-2RS1/C3W64

SKF
6206-2RS1/C3W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00052991
N° MFR6206-2RS1/C3W64
Prix119.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206-2RS1/C3W64

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00052991
N° MFR6206-2RS1/C3W64

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix119.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206-2RS1/C3W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , huile solide

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4564 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206-2RS1/C3W64
  • CUP_NON
    7316570485356
  • Poids
    0.46 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , huile solide
  • Description
    6206-2RS1/C3W64 BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues