Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement120° à 248°
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier au carbone
- Rpm max.12000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge statique radiale11312 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6206-2RS C3
- CUP_NON662300099100
- Poids0.430 lb
- Description6206-2RS-C3 ROULEMENT À BILLES
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6206-2RS C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30mm alésages avec un diamètre extérieur de 62mm et une largeur de 16mm , doublement scellé pour la protection.