Aperçu
- Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
- Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants
- Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
- Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Plage de température de fonctionnement-40 à 210 °F
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur16 mm
- Rpm max.7000 tr/min
- Série6200
- Capacité de charge dynamique radiale24.3 kN
- Capacité de charge statique radiale11.3 kN
- Numéro de catalogue du fabricant6206 2RS
- CUP_NON605790407840
- Poids0.47 lb
- Caractéristiques et avantages• Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants • Faits d’acier de première qualité à haute résistance qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
- Description62062RSC3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6206 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, double joint, 62 mm de diamètre extérieur et 16 mm de largeur pour les machines lourdes.