6206LLU

NTN
6206LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053018
N° MFR6206LLU
Prix47.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6206LLU

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 62 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00053018
N° MFR6206LLU

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix47.19 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206LLU BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Rpm max.
    7300 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4850 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2540 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359004625
  • CUP_NON
    4547359004625
  • Poids
    0.44 lb
  • Description
    6206LLU BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6206LLU présente un diamètre d'alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif