6206NRC3

NSK
6206NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053038
N° MFR6206NRC3
Price$44.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6206NRC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00053038
N° MFR6206NRC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix44.50 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206 NR C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    11300 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206NRC3
  • Détails supplémentaires
    Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul , scellé des deux côtés : Désignation de préfixe VV , blindé des deux côtés : Désignation de préfixe ZZ , Rainure de l'anneau élastique : Désignation de préfixe NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176014475
  • CUP_NON
    029176014475
  • Poids
    0.42 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et fluide même à haute vitesse
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6206NRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 62 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif