6206ZNRC3

NSK
6206ZNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00053054
N° MFR6206ZNRC3
Prix60.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6206ZNRC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 62 mm diamètre extérieur, 16 mm largeur
N° D’ARTICLE MI00053054
N° MFR6206ZNRC3
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
Prix60.07 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6206ZNR C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Hauteur totale
    16 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Longueur totale
    62 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Dégagement interne
    C3
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206ZNRC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176532221
  • CUP_NON
    029176532221
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6206ZNRC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30mm et un diamètre extérieur de 62mm , adapté à une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif