206SFG

MRC (SKF)
206SFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00053055
N° MFR206SFG
Prix123.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206SFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00053055
N° MFR206SFG
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
Prix123.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
206SFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206SFG
  • CUP_NON
    097741003667
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    206SFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 206SFG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, un blindage unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 16 mm, adapté aux applications industrielles nécessitant une protection partielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif