Motion
6206 ZNRJEM (C3)

SKF
6206 ZNRJEM (C3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053059
N° MFR6206 ZNRJEM (C3)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6206 ZNRJEM (C3)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 62 mm, largeur 16 mm, blindé unique, avec anneau élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053059
N° MFR6206 ZNRJEM (C3)
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
6206 ZNRJEM (C3) BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206 ZNRJEM (C3)
  • CUP_NON
    7316571402161
  • Poids
    0.48 lb
  • Description
    6206 ZNRJEM (C3) BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 30 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur globale de 16 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues