206SFFG

MRC (SKF)
206SFFG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053071
N° MFR206SFFG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
206SFFG

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, DI 62 mm, largeur 16 mm, double blindage, avec anneau d’arrêt, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00053071
N° MFR206SFFG
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
206 SFFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    16 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    62
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2520 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    206SFFG
  • CUP_NON
    097741003636
  • Poids
    0.47 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    206 SFFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 30 mm, double blindage, diamètre extérieur de 62 mm et largeur de 16 mm pour les utilisations radiales de précision.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif