Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Largeur totale16 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Numéro de catalogue du fabricantM206KDD C3 A3158A
- Numéro CUP du fabricant087796091627
- CUP_NON087796091627
- Poids0.43 lb
- DescriptionM 206 KDD C3 A3158A BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe M206KDD C3 A3158A est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur de 16 mm, une conception droite, doublement étanche.